【名入れ】ホワイト3ヶ月文字月表(ミシン目入)

【名入れ】ホワイト3ヶ月文字月表(ミシン目入) サンギョウ

予定管理に使いやすい3ヶ月文字!!便利でお得な年間スケジュール表付。
切り取りやすいミシン目入り。常に新しい3ヶ月を表示できる。
高級感のある、書きやすい厚手のケント紙を使用。翌年3月までの15ヶ月カレンダー。
最終ページに便利で使いやすい年表付。
切り取って使ったり、切り取らずに残したり、使い方も選べます。

仕様六曜有 寸法(mm)760×350 サイズ46/3切・7枚 紙質ケント紙・110kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)75×300 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)90×350 サービス分類名入れ 内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69607057 IC-301
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする