【名入れ】卓上パーソナルカレンダー
定番卓上カレンダー!前後5ヶ月表記で1年をカウントダウン表記
仕様六曜有
寸法(mm)154×180
サイズ13枚
紙質マットコート紙160kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)13×100
グリーン購入法適合
名入れ台紙部分に名入れ
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※納期によって価格が異なります。
その他 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-14
- 用途:
- お客様へのお礼とご挨拶
自動車・二輪車・自転車関連業
毎年恒例の様に使わせていただいております。
お客様からも好評ですし、コスパも良いと思います。
シンプルで派手すぎてないのがとても満足してしてます。