サラテクト ミスト
朝使って夜まで1日しっかりガード
独自の虫よけロングキープ処方
お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン
汗や水に強く流れにくい
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
ColemanはThe Coleman Company, Inc.の商標です。
使用の目安
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。【ヤマビルの忌避】
腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分
種別ミスト
区分防除用医薬部外品
品名サラテクトマイルドCC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38
有効成分1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
効能蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合年齢(歳)12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1本(200mL)
腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
注意
※【使用上の注意】※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※噴霧気体を直接吸入しないこと。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。