薄型PWMファン 92mm角
PWMコントロールに対応する、ケース用薄型92mm角ファンです。
厚さ15mmの薄型タイプで、空間の狭いケースに好適です。
薄型タイプでも充分な風量を確保しました。
PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。
PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様リブなし
付属品テーパーネジ×4
寸法(mm)92×92×15 (防振パッドを含む厚さ16)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])800±200~2800±10%
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
センサー回転検出パルスセンサー
使用ベアリングHydraulic
ノイズレベル35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側:45、追加ファン側:8
定格入力DC12V 2.4W 0.2A (最大0.25A)
最大風量(CFM)46
期待寿命(時間)20000(40℃)
内容量1個
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。※PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※従来の3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。
※分岐コネクタに3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無いためファンコントロールができません。