92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー

92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス 92mmファン搭載 Intel&AMD用 小型サイドフローCPUクーラー アイネックス

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。
高さが123mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。
フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。
92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
TDP180Wに対応します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
従来品 (SE-914-XTA) と比べて、おもにサイズがコンパクトになり、トップカバーが付き、全体が黒色になりました。
デュアルファン用のクリップが付属します。

付属品リテンションキット/熱伝導グリス/取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク:アルミニウム製 寸法(mm)ファン:92×92×25 質量(g)580 タイプPWM 4ピンコネクタタイプ 回転数(min-1[r.p.m])500±200~2200±10% 電力(W)【TDP】180 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×123(ファンクリップ、リテンションを除く) 使用ベアリングHydraulic 使用CPUIntel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4 ノイズレベル25.8dB(A) 定格入力(W)1.8 ケーブル長(cm)約30 最大風量(CFM)45.8 内容量1個
注意
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※従来の3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69975126 FROZN-A400-BLACK
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする