曜日別特売

シリコーンオリゴマー

シリコーンオリゴマー - 信越化学工業

シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。

用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系荷姿1缶(1kg)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(1kg)
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
有効成分
比重
使用方法
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222226KR-4001.2100%(25℃)0.97主剤一液硬化型高硬度オリゴマー
オープン
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
70222235KR-400N1100%(25℃)0.97主剤、添加剤高硬度メチル系オリゴマー
オープン
13,290
14,619(税込)
11日以内出荷
返品不可
70222244KR-40120100%(25℃)1.12主剤一液硬化型耐屈曲性オリゴマー
オープン
16,900
18,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
70222260KR-401N20100%(25℃)1.12主剤、添加剤耐屈曲性メチル/フェニル系オリゴマー
オープン
15,900
17,490(税込)
14日以内出荷
返品不可
70222217KR-4000A60100%(25℃)0.97添加剤シリコーンコーティング剤用はっ水性、滑水性付与添加剤
オープン
153,900
169,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
70222269KR-4000G750%(25℃)0.89主剤一液硬化型 高撥水、高光沢オリゴマー
オープン
42,900
47,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする