漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。
色/ホワイト
運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!
6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード
速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分
ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算
リモコン付きで座ったまま簡単操作!
ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に
寝ころんで:太ももや腹筋の強化に
テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに
切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転
静音設計
滑り止めマット付き
一部組立式
6ヶ月間保証書付き


