コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20

コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アイススクレーパー 30 3251-20 GARDENA(ガルデナ)

氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに便利なアイススクレーパー
GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途氷や頑固な汚れ落としに。 GARDENA ガルデナ タール 汚れ 氷点 雪 破片 残骸 ブレード 頑丈 氷 材質スチール 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×25.4×2.6 内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品はTOP写真の商品のみです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70231204 966044101
オープン
2,498
2,748 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする