(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)
屋内用。乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。センサーモード、常時点灯の切り替えができます。
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
全光束(Lm)15
光源白色LED球
検知範囲距離:約3m、水平:80°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)70(W)×17(D)×70(H)
内容量1個