(+)ビットセット
Torsion仕様:軸部分が全て六角になっています。トーションゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。ダイヤモンドコーティング:ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
Torsion仕様:軸部分が全て六角になっています。トーションゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。ダイヤモンドコーティング:ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。