[非粘着]電気絶縁テープ

[非粘着]電気絶縁テープ - エスコ[非粘着]電気絶縁テープ - エスコ[非粘着]電気絶縁テープ - エスコ[非粘着]電気絶縁テープ - エスコ

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。

用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274595EA944NN-32A
オープン
5,390
5,929(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする