[充電式]自動掃除機

[充電式]自動掃除機 エスコ

付属品:充電台、お手入れブラシ。障害物の有無や距離を見分けて、狭いところや低いところにも入り込みます。スケジュール予約可能(スマートフォンとのペアリングで曜日ごとに開始時間他設定)。充電台に戻ると自動でゴミの圧縮と、回転ブラシのクリーニングを行います。スマートフォンとのペアリングでスマートフォンから操作可能です。スマホをつながるミニマルで、もっと便利にお掃除。

質量(kg)2.3 電源充電式(リチウムイオン電池) コード長さ(m)充電器:1.3 面積稼動:約32畳 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)250×250×92(H) 集じん量(L)0.25 稼働時間(分)60(自動モード時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70274464 EA899AS-60B
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする