エスコ エスコの 農業機械 エスコの チェーンソー エスコの チェーンソー本体 [充電式]チェーンソー [充電式]チェーンソー 注文コード 仕様ソーチェン:90PX-45 セット内容セット(充電器・バッテリー付)、 質量(kg)3.6 チェーンスピード(m/s)10 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります) 充電時間(分)84 サイズ(mm)227×715×224(H) 有効切断長さ(mm)290 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA898CA-24A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70274349 EA898CA-24A オープン ¥56,000 ¥56,000 ¥61,600 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー アルミス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥65,978 ¥59,980 チェーンソー替刃 25cm 1/4" LP ケルヒャー 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ チェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LP ケルヒャー 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP ケルヒャー 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP ケルヒャー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ハンディチェーンソー EDITION 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 36Vバッテリーチェンソー BGHS310 ECHO(エコー) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 36Vバッテリーチェンソー BGHS310/S ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎 アルミス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チェーンソー (充電式) エスコ 税込¥74,360 ¥67,600 バスケットへ 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ エンジンチェンソー CS3420G/35-PS 共立 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ エンジンチェンソー CS3420G/40 共立 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ エンジンチェンソー CS3420G/35 共立 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ エンジンチェンソー ECS353 ECHO(エコー) 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ エンジンチェンソー ECS353L ECHO(エコー) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ エンジンチェンソー(プロソー) 共立 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械チェーンソーチェーンソー本体電池・充電式チェーンソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります エンジン式チェーンソー 電池・充電式チェーンソー 電気式チェーンソー シェアする マイページ 最近見た商品