[カップ型]ツイストワイヤーブラシ

[カップ型]ツイストワイヤーブラシ エスコ

材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 外径(mm)70 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:25.4 内容量1個(1セット)
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。
※ブラシの中心は中空です。
※作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。作業中は他の人が近づかないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70285086 EA809YL-14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする