[N95]粉塵用マスク(快適呼吸型)
快適な呼吸を実現するために独自の流線型のデザインと技術が施されています。抵抗の少ない、快適な呼吸を実現しました。柔らかなストラップは長さ調整が可能で、首からぶら下げることもできます。柔らかいフォームを使用した、ノーズクッションと輪郭成型による快適性を実現。メタルフリー。PVCフリー。首・後頭部がけタイプ(紐長さ調整可)。吸排気抵抗を軽減し、涼しく快適に呼吸するための通気を実現しました。顔を動かしたり喋ったりしても、マスクが動かずに常に顔に合わせてぴったりフィットするので、フィット性能と快適性を最大限に維持します。使用しない時は、首からぶら下げておけます。油分を含まない粒子エアロゾルに対するN95防じん機能を有しています。
用途研削、トーチカット、サンディング、金属注入、掃き出し、金属加工、袋詰め、鋳物工場、採石、農業、建設現場、セメント、窯業製造、地下鉱山、製材製材工場、研磨、バフ掛け、石炭、養鶏、繊維、溶接、ろう付け、はんだ付け
サイズM/L
規格N95
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)28以下
捕集効率(%)95以上
内容量1箱(10枚)