エスコ エスコの 研磨材 エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用) エスコの カップブラシ [ナイロン]軸付ブラシ [ナイロン]軸付ブラシ 注文コード 70287064 研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。 材質ナイロン 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)25.4 線径(mm)0.08 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA818E-183A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70287064 EA818E-183A オープン ¥1,430 ¥1,430 ¥1,573 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (2) スーパーカップ SN型 錦 税込¥2,418~ ¥2,198~ 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥2,528~ ¥2,298~ バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 税込¥7,038~ ¥6,398~ (3) フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム) 税込¥5,498~ ¥4,998~ フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム) 税込¥6,488~ ¥5,898~ (3) フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム) 税込¥5,498~ ¥4,998~ キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム) 税込¥4,838~ ¥4,398~ (4) 空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) 税込¥6,818~ ¥6,198~ (2) スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム) 税込¥6,488~ ¥5,898~ スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 税込¥7,038~ ¥6,398~ (1) フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム) 税込¥9,238~ ¥8,398~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研磨ブラシ(グラインダー用)カップブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ カップブラシ ベベルブラシ シェアする マイページ 最近見た商品