エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 流し・台所用品 [ステンレス製]アングル用アジャスト脚 [ステンレス製]アングル用アジャスト脚 注文コード 重荷重用。耐久性が高いステンレス製。 材質座・玉:SUS304 ボルト:SUS303 全長(mm)80 質量(g)120 ピッチ(mm)2.54 球径(Φmm)約40 サイズ(mm)座板:45×45 高さ調整範囲(mm)46~79 ねじサイズW3/4”×48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA949HW-41 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70289697 EA949HW-41 オープン ¥1,170 ¥1,170 ¥1,287 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 流し・台所用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 重量アジャスト脚用座板(TO-122GS用座 兼用) SUGICO(スギコ) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 純銅製 排水口バスケット タケコシ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 防臭排水トラップ (オーバーフロー付き) エスコ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー 伸晃 税込¥461 ¥419 バスケットへ 流し用ステンレス排水プレート 伸晃 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI 税込¥879 ¥799 バスケットへ 流し排水栓フタセット SANEI 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,798 ¥6,180 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ 角巣(枠付) ミヤコ 税込¥6,268~ ¥5,698~ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ 排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ 税込¥946 ¥860 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ハンドルコックドレーンTO-124TK用ハンドル一式 SUGICO(スギコ) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハンドルコックドレーンTO-124TK用バルブ(Oリング付) SUGICO(スギコ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥241 ¥219 バスケットへ ハンドルコックドレーン用シートパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥120 ¥109 バスケットへ 防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ) 税込¥604 ¥549 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材流し・台所用品アジャスト脚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります 流し用排水トラップ 流し用排水栓 流し用排水ホース 流し用ゴミかご 流し用ゴミこし 排水栓フタ・中ゴム 流し用共栓 流し用目皿 流し用掃除口 オーバーフロー アジャスト脚 流し用排水部品 シェアする マイページ 最近見た商品