エスコ
125V/15A 埋込コンセント(2口/扉付)
フルカラー3個用プレート適合。速結式ねじなし端子構造。
仕様
扉付
極数
2P(扉付)×2個
定格容量
15A 125V
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
サイズ(mm)
48×110×26.8(D)
差込口
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289478
EA940CE-116A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意