[乾・湿式]ハイピッチペーパー(マジック式)

[乾・湿式]ハイピッチペーパー(マジック式) エスコ

マジック式研磨紙。番手の取り替えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。

用途自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付インテリア工事、木工家具メーカーでの各種研磨作業 仕様HNタイプ:薄手で柔軟な使用感、熱に強い接着剤を使用しています。 粒度#180 サイズ(mm)100×180 危険物の類別非危険物 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70288245 EA809XC-6B
オープン
4,700
5,170 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする