[ステンレス製]物干し台
コンクリートベースが不要な物干し台。ブローベースに水や砂を入れて使います。アームの向きや支柱の高さが調節可能。ドライバーなど使わない簡単な組み立て式。ブローベースの角を丸くして地面との接地面積を広げる事で、安定感をUP。サビに強く丈夫で長持ち、汚れにくくお手入れも簡単なステンレスクラッド(ステンレス巻き)パイプを使用。2台1セット。竿は別売です。
材質フレーム:ステンレス巻パイプ ジョイント、キャップ、竿受け、ブローベース:樹脂
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)約20
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×630/800 ×1150~1900
内容量1セット
注意
※【お客様組立品】