曜日別特売

ライトセンス マーブル IHシチューポット

ライトセンス マーブル IHシチューポット - ベストコライトセンス マーブル IHシチューポット - ベストコライトセンス マーブル IHシチューポット - ベストコライトセンス マーブル IHシチューポット - ベストコライトセンス マーブル IHシチューポット - ベストコ

キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン

用途金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂・ナイロン、ガラス蓋:全面物理強化ガラス寸法(mm)約333×230×142ダークグレー質量(g)約1170表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300827NM-364
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする