ベストコ
ステンレス製ペットボトルホルダー
(1件のレビュー)
ペットボトル・ボトル缶がそのまま入るペットボトルクーラー。
用途
ステンレス真空二重構造で冷たさ・温かさキープ。
材質
本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約110×90×185
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301204
NQ-0342
ブラック
約316
外面:ポリエステル粉体塗装
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
70301195
NQ-0341
ステンレス
約313
外面:アクリル樹脂塗装
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください