ベストコ
ステンレスカフェボトルワンタッチタイプ
ワンタッチなので片手で飲める!コーヒーにちょうどいい200mlマグボトル
用途
直接コーヒーをドリップできるコーヒーボトル
材質
本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約66×66×127
容量(mL)
約200
質量(g)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301439
NM-321
アイボリー
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
9日以内出荷
70301448
NM-322
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください