ダークグレーストーン IH エッグパン

ダークグレーストーン IH エッグパン - ベストコダークグレーストーン IH エッグパン - ベストコダークグレーストーン IH エッグパン - ベストコダークグレーストーン IH エッグパン - ベストコダークグレーストーン IH エッグパン - ベストコ

内面は汚れがこびりつきにくいふっ素樹脂塗膜加工。

用途ガス・IHオール熱源対応材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、ネジ:鉄寸法(mm)約370×148×65グレー質量(g)約340表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリア)、外面:焼付け塗装(マーブル加工)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300495ND-1724
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする