ベストコ
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 エッグパン
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途
内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)
約137×390×87
質量(g)
約420
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300407
MA-5506
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください