テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン

テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン - ベストコ

握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン

用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300355MA-5501約210×400×112約500
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
70300364MA-5502約270×475×111約690
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
70300389MA-5504約290×495×121約750
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする