ベストコ
ダブルステンレスボトル
使い勝手の良いシンプルなコップ付きステンレスボトル
用途
弁まで分解できるから中せんはいつも清潔
色
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301326
NQ-0312
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
約120×100×280
約640
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
9日以内出荷
70301335
NQ-0313
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内コップ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、ハンドル:ABS樹脂
約130×110×310
約970
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
70301615
NQ-0311
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
約70×70×250
約330
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください