曜日別特売

[1040・2080時間]ICレコーダー

[1040・2080時間]ICレコーダー - エスコ

付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。

仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:1040容量(GB)本体:4最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297668EA763AC-44D
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする