[EA922KR-21B用]1160g 洗濯用洗剤(詰替用)

[EA922KR-21B用]1160g 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く

成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 材質【容器】袋:PE、PET キャップ:PE 内容量(mL)詰替用(1160) 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70298106 EA922KR-22B
1,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70298106 EA922KR-22B 70298115 EA922KR-25A 画像準備中 [EA922KR-21B用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ 1個 5,220 税込5,742 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする