[26型]電動アシスト自転車
付属品:バッテリー充電器(カギ3本)。3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト。折り畳みフレーム。シングルギア・LEDライト・前カゴ。ワンタッチコントローラー。サークルキー(本体/バッテリー共通キー)。JISフレーム強度試験合格品。型式認定番号(TSマーク)取得・TSマーク(型式認定番号)が表示された電動アシスト自転車は、警察庁より自転車として登録されている製品です。
寸法(mm)組立:約1895×590×1120
質量(kg)25
色ガンメタリック
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズ26型
充電時間(時間)約4
適応体重(kg)推奨:65
走行距離(km)最大約35 (走行距離は、走行条件により異なる)
ギア数3モード
内容量1台
注意
※【一部お客様組立品】
完成車 の新着商品

