抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm

抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm - ケアファッション

『抱き枕 クッション 快眠サポート 綿100% 洗える 30×118cm』は、どんな寝姿勢でも快眠をサポートします。膝の間に挟むことで背骨を自然なS字カーブに保ち、腰や肩への負担を軽減します。本製品を利用して横向き寝をしていただくと、いびきや無呼吸症候群の改善にも効果があると言われています。本製品を抱きしめることで、体圧が分散され、血行が促進されます。むくみや冷えの改善にも効果があります。本製品を抱きしめることで、安心感を得ることができます。また、包み込まれるような感覚は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。

用途腰や肩への負担の軽減、いびきや無呼吸症候群、むくみや冷えの改善、血行の促進に。仕様●手洗い可否:本体のみ可●洗濯機使用可否:カバーのみ可寸法(cm)30×118内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316699グリーングリーン
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70316708サックスサックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70316717ピンクピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70316708サックス6868863998978サックス 抱き枕 30×118cm 98978シリーズ ケアファッション 68688639抱き枕 30×118cm 98978シリーズケアファッション1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
70316717ピンク6811965498978ピンク 抱き枕 30×118cm 98978シリーズ ケアファッション 68119654抱き枕 30×118cm 98978シリーズケアファッション1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする