熱中症対策キットSP
クリアタイプの収納バッグを使用した大容量タイプの熱中症対策キット!中身が見えるので緊急時もすぐに必要なものが取り出せ従業員も安心
長さ調節が可能なショルダーストラップ付き
26度から46度までが計れ、携帯できる簡易液晶温度計カード
5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に!
水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。
袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。
噛むと素早く溶けるのでお仕事中もおいしく手軽に塩分補給できるパイン味の塩タブレット。クエン酸・ぶどう糖を配合し、にがりを含む「天塩」を使用
汗に近いイオンバランスで体を守ります。カロリーゼロのレモン味
必要なときすぐに見つけられるバッグ専用シール
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
セット内容クリア収納バッグ×1、熱中症予防カード×2、5年保存備蓄水500ml×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材ひえっぺ×5、塩タブレットパイン味×2、熱中対策水レモン味500ml×1、バッグ専用シール×1
材質(クリアバッグ)ポリエステル、PVC
寸法(mm)収納バッグ:250×200×150
種類飲料、冷却材、タブレット
内容量1セット