曜日別特売

防犯カメラ用フレックスマウント

防犯カメラ用フレックスマウント - エスコ

コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。

材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース寸法(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371080EA951BF-11610.2×8.3×5.7330.2
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする