エスコ
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質
アルミニウム
質量(g)
230
シャフト径(Φmm)
25.4(内径:22.2)
全高(mm)
152.4
ベース寸法(mm)
73×115
角度調整範囲
傾斜:210° 回転:360°
ねじサイズ
ねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)
4.46
通し穴径(Φmm)
ケーブル:15.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371064
EA951BF-95
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください