電動ブロワバキューム

電動ブロワバキューム エスコ

付属品:ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット。本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付。ブロワーと集塵作業を1台で行える。ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え。

用途各種機械作業現場庭まわり社内の清掃、木材の切屑の集じん吹飛ばし 材質樹脂 質量(kg)1.9 電源AC100V、650W コード長さ(m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 吸込仕事率(W)142 風量(m3/min)3.53/分 風速(m/s)50 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-11 サイズ(mm)480(ノズル無し355)×198×232(H) 風圧(kPa)4.8 集じん量(L)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70370994 EA899CB-20A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70370994 EA899CB-20A 70480648 EA899CB-5A 画像準備中 ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコ 1個(1台) 14,800 税込16,280 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする