防水補修テープ(多用途)

防水補修テープ(多用途) エスコ

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。

用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76 内容量1巻
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70371134 EA944MT-171 シルバー 10
オープン
695
765 (税込)
翌日出荷

返品不可
70371150 EA944MT-172 10
オープン
695
765 (税込)
翌日出荷

返品不可
70371159 EA944MT-173 10
オープン
695
765 (税込)
翌日出荷

返品不可
70371177 EA944MT-177 25
オープン
1,470
1,617 (税込)
翌日出荷

返品不可
70371186 EA944MT-178 25
オープン
1,470
1,617 (税込)
翌日出荷

返品不可
70371168 EA944MT-176 シルバー 25
580
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70371168 EA944MT-176 64791519 EA944RV-1 EA944RV-1 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー) エスコ 64791519 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー) エスコ 1巻 1,800 税込1,980 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする