EA944MT-172 防水補修テープ(多用途) エスコ 70371150

EA944MT-172 防水補修テープ(多用途) エスコ 70371150
EA944MT-172 防水補修テープ(多用途) エスコ 70371150
EA944MT-172 防水補修テープ(多用途) エスコ 70371150

防水補修テープ(多用途)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
70371150
品番
EA944MT-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。

用途
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに
色
白
長さ(m)
10
材質
基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.17
芯径(mm)
内芯:76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70371150EA944MT-17268149068M5351M5351 多用途補修テープ lite ニトムズ 68149068多用途補修テープ liteニトムズ1巻
¥489
税込¥538
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする