曜日別特売

春夏用 ニットジャケット TW-S254

春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254 - TAKAYAWORKWEAR

ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットジャケット。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

混率(%)ポリエステル100機能通気性、軽量、吸汗性、制電規格 "JIS-T-8118" 適合品内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70381756TW‐S254アッシュグレーSS1024155.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381765TW‐S254アッシュグレーS1064356.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381774TW‐S254アッシュグレーM1104559.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381790TW‐S254アッシュグレーL1144761.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381799TW‐S254アッシュグレーLL1184963.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381808TW‐S254アッシュグレー3L1245165.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381817TW‐S254アッシュグレー4L1325365.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381826TW‐S254アッシュグレー5L1405565.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381835TW‐S254ロイヤルブルーSS1024155.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381844TW‐S254ロイヤルブルーS1064356.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381860TW‐S254ロイヤルブルーM1104559.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381869TW‐S254ロイヤルブルーL1144761.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381878TW‐S254ロイヤルブルーLL1184963.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381887TW‐S254ロイヤルブルー3L1245165.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381896TW‐S254ロイヤルブルー4L1325365.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381905TW‐S254ロイヤルブルー5L1405565.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381914TW‐S254ガンメタルSS1024155.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381930TW‐S254ガンメタルS1064356.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381939TW‐S254ガンメタルM1104559.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381948TW‐S254ガンメタルL1144761.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381957TW‐S254ガンメタルLL1184963.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381966TW‐S254ガンメタル3L1245165.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381975TW‐S254ガンメタル4L1325365.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
70381984TW‐S254ガンメタル5L1405565.5
11,500
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする