DCサーキュレーター
持ち運びしやすいロータイプ
エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
DCモーター採用、風量7段階調節、TURBO機能
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」
3段階自動首振り機能(約60度、90度、180度)
リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)
幅(mm)240
質量(kg)2.4
高さ(mm)312
奥行(mm)245
消費電力(W)33(50Hz、60Hz)
電源AC100V
電源コード(m)約1.8
適合床面積30畳
風量調整7段階
左右首振約60・90・180度
上下首振約0-85・45-85度
切タイマー1・2・4・6時間
内容量1個
サーキュレーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70380846 | KCF1842W | 19117169 | KCF1552W |
![]() |
サーキュレーター | コイズミ | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |