DCサーキュレーター

DCサーキュレーター コイズミ

DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能
ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」
左右首振りはワイド360度回転
3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)
高さ調節可能(535~665mm)
リモコン付属

付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個) 幅(mm)260 質量(kg)4.1 高さ(mm)665 奥行(mm)280 消費電力(W)33(50Hz、60Hz) 電源AC100V 電源コード(m)約1.8 適合床面積30畳 風量調整10段階 左右首振約90・180・360度 上下首振約0-85・45-85度 切タイマー1・2・4・6時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70380828 KCF1841W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70380837 KCF1841K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70380828 KCF1841W 19117230 KCF1851W KCF1851W サーキュレーター コイズミ 19117230 サーキュレーター コイズミ 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70380837 KCF1841K 19117221 KCF1851K KCF1851K サーキュレーター コイズミ 19117221 サーキュレーター コイズミ 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする