AC壁掛けサーキュレーター
・電源:AC100V 50/60Hz共用
・消費電力:53W/60W
・風量調節:3段階調節
・上下首振:上:0度 下:約40度
・左右首振り:約75度
・オフタイマー:最大約180分
・コード長:約2.0m
・付属品:壁掛金具、取付用ねじ×4本(壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー:1本)
・適用畳数:36畳
付属品壁掛金具、取付用ねじ×4本(壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー:1本)
幅(mm)285
質量(kg)2.6
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)350
消費電力(W)53/60(50Hz、60Hz共用)
電源AC100V
電源コード(m)約2.0
適合床面積36畳
風量調整3段階
左右首振約75度
上下首振上:0度 下:約40度
切タイマー最大約180分
内容量1個
サーキュレーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70380889 | KCF2343W | 19117196 | KCF1556W |
![]() |
壁掛けサーキュレーター | コイズミ | 1台 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |