乾電池式ハンディファン

乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファン - コイズミ(小泉成器)

買ってすぐに使える乾電池式
イベント時、急に暑くなった時におすすめ
ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ

付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380977KPF0641Hダークグレー
オープン
890
979(税込)
当日出荷
70380968KPF0641Wオフホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする