金具付キャスター

金具付キャスター エスコ 金具付キャスター エスコ 金具付キャスター エスコ

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70375070 EA986PN-203
オープン
5,750
6,325 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする