養生テープ(弱粘着)

養生テープ(弱粘着) エスコ 養生テープ(弱粘着) エスコ

養生用。糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。

材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ナチュラル 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76(3”) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6 内容量1箱(30巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70375824 EA944ML-151B
オープン
16,800
18,480 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする