エンジン付草刈機セット

エンジン付草刈機セット エスコ

セット内容:Φ255草刈機(エンジン付)、255mm×40T超硬チップソー(草刈機用)、2.4×5mmナイロンカッター(草刈機用)、草刈機用安全カバー、手袋(ポリウレタン・迷彩)。付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、両口スパナ。3次規制適合。Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に。便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ。低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ。安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。

全長(mm)1770 質量(kg)4.9 排気量(mL)25.6 使用燃料混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級) 刃のサイズ(mm)【刈刃】チップソー40枚刃:255 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 サイズ(mm)1,770(L)×610(W)×305(H) 点火プラグNGK BPMR8Y 穴径(mm)ブレード:25.4 内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70376330 EA898RC-23SC
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする