曜日別特売

電子レンジ

電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ電子レンジ - エスコ

フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。

材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372945EA763AM-46D
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする