曜日別特売

サイドカバーエンブレム 250 左右セット

サイドカバーエンブレム 250 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)サイドカバーエンブレム 250 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

愛車のワンポイントに!

用途オートバイ用材質亜鉛合金取付両面テープ(貼付けタイプ)適合車種汎用内容量1セット(2枚)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390506O93-Z250-01
2,300
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70390506
2025-05-21
用途: ドレスアップ
その他業種

ネイキッド仕様を考えていたので購入しました。思っていたより速く届き、早々取付をし大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする