BUFFALO(バッファロー)
ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル
柔らかく配線がしやすい
便利な結束バンド付
抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品
結束バンド
色
ブラック
規格
カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:ヨリ線
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲
温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタ
あり
結線方式
4対UTPストレートケーブル
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
4.4
爪折れ防止
○
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70389964
BL6TNYK03BK
0.3
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389980
BL6TNYK015BK
0.15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません