曜日別特売

ツメの折れないCat6 LANケーブル

ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)

ツメの折れないLANケーブル
高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ

規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止内容量1式
注意
ご購入の際、エンドユーザー様の情報をお伺いする場合がございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390068BL6TN10BLブルー1より線
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390077BL6TN20BLブルー2より線
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390086BL6TN30BLブルー3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390095BL6TN30RDレッド3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390104BL6TN50BLブルー5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390120BL6TN50RDレッド5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390129BL6TN70BLブルー7より線
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390138BL6TN100BLブルー10単線
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390147BL6TN200BLブルー20単線
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390156BL6TN20ORオレンジ2より線
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390165BL6TN20GRグリーン2より線
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390174BL6TN20BKブラック2より線
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390190BL6TN20WHホワイト2より線
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390199BL6TN30ORオレンジ3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390208BL6TN30GRグリーン3より線
オープン
539
593(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
70390217BL6TN30BKブラック3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390226BL6TN30WHホワイト3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390235BL6TN50ORオレンジ5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390244BL6TN50WHホワイト5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390260BL6TN30LGライトグレー3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390269BL6TN50LGライトグレー5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390278BL6TN30YEライトイエロー3より線
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390287BL6TN50YEライトイエロー5より線
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする