曜日別特売

ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル

ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル - BUFFALO(バッファロー)

カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル

ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389998BL5ETNX10BL約441
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390007BL5ETNX20BL約812
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390016BL5ETNX30BL約1073
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390025BL5ETNX50BL約1845
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする